INSTOCK GRJTPTBA-3022-1P Esiliinakehys, koko 30 x 22 x 3-7/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2RGQ 55NW43

INSTOCK GRJTPTBA-3022-1P Esiliinakehys, koko 30 x 22 x 3-7/8 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CF2RGQ Malli: GRJTPTBA-3022-1PRistiviite: 55NW43

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys
VäriPearl White
Syvyys22 "
Korkeus3-7 / 8 "
Tyyppi1 Laatikko
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
INSTOCK GRJTPTBA-3622-1P Esiliinakehys, koko 36 x 22 x 3-7/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2RGP 55NW44 GRJTPTBA-3622-1P36 "€415.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJTPTBA-3022-1P Esiliinakehys, koko 30 x 22 x 3-7/8 tuumaa, helmenvalkoinen
€386.06 / yksikkö