WESTWARD 10D616 L-puristin säännöllinen käyttö 40 Ln | AA2CGL

WESTWARD 10D616 L-puristin Normaalikäyttö 40 Ln

Varastossa
Tuote: AA2CGL Malli: 10D616

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko13/32 x 4-23 / 36 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)13/32
Palkin leveys (tuumaa)4-23/32
Kiinnityspinta (tuumaa)vaihe1-5 / 8
kahvan pituus4 23 / 32 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus2,500 paunaa
Maks. Leuan avaaminen40in
Nimellinen kiristyspaine2,500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-5/32 x 19/32
Avaus40in
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin kokovaihe 25/32 "
Karan halkaisija.vaihe 25/32 sisään.
Kääntöalustavaihe 1-5 / 8 x 5/8 tuumaa
Kääntyvä tyyppiKyllä
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiSäännöllinen velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.058
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)112.7
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D616 L-puristin Normaalikäyttö 40 Ln
€253.85 / yksikkö