SUPER-STRUT A100 -sarjan kanavan jousimutteri


Suodattaa
Väri: Hopea , Koko A: Pituus 1-3 / 8 " , Pituus: 1.375ft.
TyyliMalliLeveysPutken kokoSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPaksuusKierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
A100 5
1.38 "-3 / 4 "galvanoituKylmämuovattu teräs5 / 16 "5 / 16 "-€45.94
B
A100 1
1.38 "-3 / 4 "galvanoituKylmämuovattu teräs1 / 4 "1 / 4 "-€41.61
C
A100 5
1.38 "-1-5 / 32 "galvanoituKylmämuovattu teräs13 / 32 "5 / 8 "-€70.69
A
A100 3
1.38 "-3 / 4 "galvanoituKylmämuovattu teräs3 / 8 "3 / 8 "-€47.88
D
A100 1 / 4SS
3 / 4 "1 / 4 "1-5 / 8 "304 Ruostumaton teräsKarkaistu teräs1 / 4 "1 / 4-20Käytettäväksi A- ja C-sarjan kanavien ja lisäosien kanssa€197.10
E
A100 1 / 2SS
3 / 4 "1 / 2 "1-7 / 8 "304 Ruostumaton teräsKarkaistu teräs1 / 4 "1 / 2-13Käytettäväksi A- ja C-sarjan kanavien ja lisäosien kanssa€327.35
F
A100 3 / 8SS
3 / 4 "3 / 8 "1-3 / 4 "304 Ruostumaton teräsKarkaistu teräs1 / 4 "3 / 8-16Käytettäväksi A- ja C-sarjan kanavien ja lisäosien kanssa€210.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?