Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32J061 Laakeripyörän / tiivisteen ohjainsarja 8 kpl | AC6AJL

WESTWARD 32J061 Laakeripyörä/tiivisteohjainsarja, 8 osaa

Varastossa
Tuote: AC6AJL Malli: 32J061

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeripyörän / tiivisteen ohjainsarja
MateriaaliMuovi
Palojen lukumäärä8
Koko1.555,2.322,2.834,1.752,2.48,2.992,1.968,2.559 ja 3.189

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32J061 Laakeripyörä/tiivisteohjainsarja, 8 osaa
€70.82 / yksikkö