EXTRACT-ALL SP-800 savunpoistolaite, musta | AH6HNH 35ZW98

EXTRACT-ALL SP-800 savunpoistolaite, musta

Varastossa
Tuote: AH6HNH Malli: SP-800Ristiviite: 35ZW98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,873.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHölynpoistolaite
Ilmavirta800
Vahvistimet AC12.4
VäriMusta
Johdon pituus7
Syvyys20
Halkaisija6
Suodattimen tehokkuus97
Suodattimen luokitus0.3
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaalattu
Korkeus36
Letkun halkaisija.6
Letkun pituus6
Hz60
Merv14
MountKannettava
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso73
TyyppiKannettava
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.7816
Laivan korkeus (cm)149.1
Laivan pituus (cm)146.56
Laivan leveys (cm)101.85
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunIlmavirtaVahvistimet ACKorkeusLetkun halkaisija.Letkun pituusMervÄänitasoHinta
EXTRACT-ALL SP-800-DA savunpoistolaite, kaksivartinen, musta | AH6HNJ 35ZW99 SP-800-DAPolyuretaanijauhemaalattu80012.436451473€5,477.94
EXTRACT-ALL SC-1000 savunpoistolaite, kannettava 1000 cfm AH6HNK 35ZX01 SC-1000Paistettu maalattu10001744.5691174€15,216.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SP-800 savunpoistolaite, musta
€4,873.12 / yksikkö