Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D601 L-kiinnitin kevyt 6 Ln | AA2CGE

WESTWARD 10D601 L-puristin Light Duty 6 Ln

Varastossa
Tuote: AA2CGE Malli: 10D601

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko5/16 x 3-17 / 32 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)5/16
Palkin leveys (tuumaa)3-17/32
Kiinnityspinta (tuumaa)phase1
kahvan pituus3 17 / 32 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus600 lb
Maks. Leuan avaaminen6.75
Nimellinen kiristyspaine600
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)5/8 x 9/32
Avaus6in
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin kokovaihe 17/32 "
Karan halkaisija.vaihe 17/32 sisään.
Kääntöalustavaihe 1 x 15/32 tuumaa
Kääntyvä tyyppiKyllä
Kurkun syvyys3.125
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D601 L-puristin Light Duty 6 Ln
€40.62 / yksikkö