A B ampeeria: 100 , Rungon materiaali: Nylon , Väri: Keltainen , Johtimen koko: # 3 - # 1/0 AWG , Nykyinen arvostelu: 100 A , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Asennustyyli: Johto , Johtajien lukumäärä: 4 , Napojen lukumäärä: 3 , Johtojen määrä: 4 , vaihe: 1 , Lämpötila-alue: 75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla , Tyyppi: Tappi ja hiha , Jännitteen luokitus: 125 / 250 VAC
Keltainen nasta- ja holkkiliitin
Hubbell Wiring Device-Kellems -nasta- ja holkkiliittimet ovat ihanteellisia virtaliitosten tiivistämiseen ja samalla estävät irtoamisen kuormituksesta. Näissä 3-napaisissa laitteissa on nikkelipinnoitetut massiivitapit luotettavan sähköliitännän aikaansaamiseksi myös syövyttävissä ympäristöissä. Ulkoiset johdinpidikkeet takaavat johtojen maksimaalisen pidättämisen turvallisten päätteiden ylläpitämiseksi. Niissä on myös johtamaton nailonkotelo ja pistorasian suojuksessa oleva lukitusreikä lisäturvallisuuden takaamiseksi. Tarjoamme myös tappi ja holkki ei-metallikotelolla kestämään ankaria teollisuusympäristöjä samalla kun tiivistetään liitännät tehokkaasti.