KERN AND SOHN KFD-V20-sarjan vaakasillat


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: LCD taustavalolla , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Lineaarisuus: +/-0.4 kg , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia.
TyyliMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvoVähimmäispainoPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
KFD 1500V20M
X x 1600 1200 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
B
KFD 600V20M
X x 1600 1200 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
C
KFD 1500V20LM
X x 1800 1400 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€3,504.45
D
KFD 600V20LM
X x 1800 1400 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€3,504.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?