WESCO 350036 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 36" x 24" lava

Varastossa
Tuote: AG7JVZ Malli: 350036Ristiviite: ATP-2436

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€560.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Kansi P x L36 "x 24"
Kannen materiaalialumiini
Kantavuus3000 lb
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Alustan tyyliTimanttikuvio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysAlustan tyyliHinta
WESCO 350037 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 48" x 24" lava | AG7JWA ATP-2448 35003748 "24 "Timanttikuvio€702.99
WESCO 350039 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 48" x 30" lava | AG7JWB ATP-3048 35003948 "30 "Timanttikuvio€717.77
WESCO 350040 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 30" lava | AG7JWC ATP-3060 35004060 "30 "Timanttikuvio€926.62
WESCO 350042 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 36" lava | AG7JWD ATP-3660 35004260 "36 "Timanttikuvio€993.02
WESCO 350043 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 72" x 36" lava | AG7JWE ATP-3672 35004372 "36 "Timanttikuvio€1,208.57
Tarjouspyyntö
WESCO 350027 Asd alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 36" x 24" lava | AG7JWF ASD-2436 35002736 "24 "Tasoita€553.77
WESCO 350028 Asd alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 48" x 24" lava | AG7JWG ASD-2448 35002848 "24 "Tasoita€661.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 350036 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 36" x 24" lava
€560.64 / yksikkö