COXREELS 1125WCL -sarjan moottoroidut hitsauskaapelikelat


Suodattaa
Kokonaispituus: 17.5 "
TyyliMalliPohjan kokoKaapelin pituusLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
1125WCL-6-C
11.38 x 15.38 "-300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa9.44 x 10 "18.5 "18.75 "€1,146.60
B
1125WCL-6-A
11.38 x 16 "300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa-9.44 x 10 "18.5 "17.25 "€1,809.44
B
1125WCL-6-EA
11.38 x 16 "300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa-9.44 x 10 "19.13 "19.88 "€2,098.09
B
1125WCL-6-EB
11.38 x 16 "300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa-9.44 x 10 "19.13 "19.88 "€1,977.82
B
1125WCL-6-ED
11.38 x 16 "300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa-9.44 x 10 "19.13 "19.88 "€1,905.65
A
1125WCL-12-C
17.38 x 15.38 "-600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa15.44 x 10 "18.5 "24.75 "€1,146.60
B
1125WCL-12-A
17.38 x 16 "600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa-15.44 x 10 "18.5 "23.25 "€1,809.44
B
1125WCL-12-EA
17.38 x 16 "600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€2,098.09
B
1125WCL-12-EB
17.38 x 16 "600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€1,977.82
B
1125WCL-12-ED
17.38 x 16 "600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€1,905.65

1125WCL -sarjan moottoroidut hitsauskaapelikelat

Coxreels 1125WCL -sarjan moottoroidut hitsauskaapelikelat sopivat ihanteellisesti teollisuuden ja rakennustyömailla käytettävien hitsauskaapeleiden hallintaan ja varastointiin. Niissä on kompakti rakenne, koska kaikki sähkökomponentit on sijoitettu rummun sisään, mikä johtaa niiden kapeaan leveyteen. Näissä hitsauskaapelikeloissa on pinoamiskannattimet, jotka luovat maadoitus/lyijyyhdistelmän yhdessä organisoidussa yksikössä tilan optimoimiseksi ja tehokkaan ja siistin asennuksen varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?