DESTACO 2013-sarjan vaakasuorat pidikkeet


Suodattaa
Puristustangon aukko: 71 astetta , Halkaisija: 0.170 " , Kahvan avaaminen: 58 astetta , Kokonaiskorkeus: 1.300 " , Kokonaispituus: 5.870 " , Kara: Litteä tyyny neopreeni , langan koko: M5 , Tyyppi: Pidä vaakasuoraa kahvaa
TyyliMalliVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusKorkeus kiristysvarren allaHinta (ei alv)
A
2013-U
Ei295 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal1.65 "0.75 "€34.15
B
2013-UR
Kyllä295 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal1.65 "0.75 "€59.95

2013-sarjan vaakasuorat pidikkeet

Destaco 2013 -sarjan vaakasuorissa pidikkeissä on suurempi kahvan välys puristuspisteiden vähentämiseksi sekä kiinteän kahvan kääntö, joka tarjoaa sujuvan toiminnan. Destacon vaakasuuntaisia ​​kiinnittimiä käytetään puunjalostuksessa, kiinnitystarkistuksessa, kevytkoneistuksessa ja laitteiden testauksessa. Ne on varustettu myös U-muotoisella varrella, jonka enimmäispitokyky on 295 kg.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?