VESTIL EHLTSD-sarjan kaksinkertaiset shorty-kapeat saksipöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: sininen , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 28 " , Moottori HP: 1 1/2 hv , Liike: Ei kannettava, kiinteä , Toiminnan tyyppi: Painike, sähkö , vaihe: 3 , Virtalähde: Sähköjohto , Jännite: 460V AC
TyyliMalliKokoKorkeusPituusNostonopeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
EHLTSD-1228-05-35
500 lbs.35 "48 "10 s/ft.28 "12 "12 "€5,509.43
Tarjouspyyntö
B
EHLTSD1228-1-35
1000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€5,936.24
C
EHLTSD2448-1-35
1000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€6,327.13
D
EHLTSD1628-1-35
1000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€5,844.66
E
EHLTSD-2436-1-35
1000 lbs.35 "48 "14 s/ft.36 "24 "24.38 "€6,236.87
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?