WESCO 273601 Alumiini Thrifty Plate Tread Platform Truck, 2400 Lbs Kapasiteetti, 36 x 24 Taso | AG7JXD CQ2436

WESCO 273601 Alumiininen Thrifty Plate Tread Platform Truck, kapasiteetti 2400 Lbs, 36" x 24" alusta

Varastossa
Tuote: AG7JXD Malli: 273601Ristiviite: CQ2436

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Kansi P x L36 "x 24"
Kannen materiaalialumiini
Kantavuus2400 lb
Kokonaiskorkeus2.625 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys25 "
Alustan tyyliPolkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 273602 Alumiini Thrifty Plate Tread Platform Truck, 2400 Lbs Kapasiteetti, 48" x 24" Taso | AG7JXE CQ2448 2736022400 lb2.625 "49 "25 "€589.94
WESCO 273603 alumiininen Thrifty Plate Tread Platform Truck, 2400 Lbs Kapasiteetti, 48" x 30" Taso | AG7JXF CQ3048 2736032400 lb2.625 "49 "31 "€685.47
WESCO 273604 Alumiini Thrifty Plate Tread Platform Truck, 2400 Lbs Kapasiteetti, 60" x 30" Taso | AG7JXG CQ3060 2736042400 lb2.625 "61 "31 "€817.34
WESCO 273605 alumiininen Thrifty Plate Tread Kevyt kuorma-auto, 1200 lb, 36"x24" alusta | AG7JXH LD2436 2736051200 lbs.1.625 "37 "25 "€591.91
WESCO 273606 alumiininen Thrifty Plate Tread Kevyt kuorma-auto, 1200 lb, 48"x24" alusta | AG7JXJ LD2448 2736061200 lbs.1.625 "49 "25 "€551.88
WESCO 273607 alumiininen Thrifty Plate Tread Kevyt kuorma-auto, 1200 lb, 48"x30" alusta | AG7JXK LD3048 2736071200 lbs.1.625 "49 "31 "€494.41
WESCO 273608 alumiininen Thrifty Plate Tread Kevyt kuorma-auto, 1200 lb, 60"x30" alusta | AG7JXL LD3060 2736081200 lbs.1.625 "61 "31 "€953.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273601 Alumiininen Thrifty Plate Tread Platform Truck, kapasiteetti 2400 Lbs, 36" x 24" alusta
€465.37 / yksikkö