BRADLEY S19224-sarja, silmien / kasvojen pesupiste


Bradley S19224 -sarjan silmien/kasvojen pesuasemat luovat tasaisen vesivirran huuhtelemaan ärsyttävät aineet silmistä/kasvoista vammojen estämiseksi. Nämä yksiköt hyödyttävät laboratorioita, kemiantehtaita ja muita vaarallisille kemikaaleille alttiina olevia työpaikkoja.

Suodattaa
Syvyys: 13.25 " , Silmähuuhtelu Aktivoi: Lipun työntökahva , Asennusmateriaali: Kromattu messinki , Sopivuuskoko: 1/2 "NPT-naaras , Pään halkaisija: 1.5 " , Korkeus: 14.63 " , Asennus: Seinä , Leveys: 15.5 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
S19224PDCFWZ
-€552.05
B
S19224FWZS
-€1,153.76
C
S19224DCFWZS
-€1,646.42
D
S19224TPT
-€534.53
E
S19224DCRPT
-€793.51
F
S19224PZ
-€841.22
G
S19224TZ
-€531.61
H
S19224DCFWZ
-€813.96
I
S19224Y
-€898.67
J
S19224TZS
-€1,297.86
E
S19224DCRPTZ
-€858.75
K
S19224TPTZS
-€1,339.72
L
S19224SC
-€1,565.61
M
S19224FWZ
-€411.85
N
S19224FWPT
-€423.53
O
S19224DCRPTZS
-€1,688.29
P
S19224FWPTZS
-€1,195.63
L
S19224SCZ
-€1,565.61
Q
S19224SSZ
-€1,306.62
R
S19224SS
-€1,305.65
F
S19224P
-€777.94
I
S19224YZ
-€972.66
S
S19224PDCFWZS
-€1,275.46
N
S19224FWPTZ
-€458.58
T
S19224YZS
-€1,704.84
D
S19224TPTZ
-€578.34
U
S19224PDCFW
Hopea€660.15
M
S19224FW
Keltainen€564.87

Ominaisuudet

  • Bradley S19224 -sarjan silmä-/kasvojenpesuasemat ovat kompakteja yksiköitä ja sopivat helposti mihin tahansa työympäristöön.
  • Näissä hätäsilmänhuuhteluyksiköissä on Halo-silmähuuhtelujärjestelmä, joka huuhtelee silmät täydellisesti optimaalisella turvallisella nopeudella.
  • Niitä ohjataan ergonomisella, hyvin näkyvällä työntökahvalla, joka tarjoaa tehokkaan pesupeiton ja ruiskutuskuvion.
  • Avattavat pölysuojat suojaavat näitä pesuasemia ja avautuvat vain, kun laite on aktivoitu.
  • Niiden sisäänrakennettu siivilä vähentää roskien pitoisuutta estääkseen tukkeutumisen.
  • Tietyissä malleissa on galvanoidut teräsputket, jotka on päällystetty Bradtectin keltaisella turvapinnoitteella, jotta ne näkyvät hyvin.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Bradley sekoitusventtiilit: Nämä sekoitusventtiilit ovat välttämättömiä kuuman ja kylmän veden sekoittamisessa täydellisen lämmitetyn vesivirran saamiseksi silmien pesuun.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat turvalliset virtausolosuhteet silmähuuhteluyksiköissä?

Turvallinen virtaustila on syöttöpainealue 30 - 90 psi.

Mitä hyötyä esteettömästä suunnittelusta on?

Esteetön muotoilu tekee seinään kiinnitettävistä silmänhuuhteluyksiköistä täysin esteettömiä pyörätuolilla.

Miten tämä silmänhuuhteluyksikkö käsittelee veden saastumista?

Bradley-pesuasemissa on itsetyhjentyvä AquaDuct, joka poistaa seisovan veden suihkupäästä ja vähentää saastuneen seisovan veden riskiä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?