WESCO 273290 alumiininen U-boat Trukki Teräskahvalla, Kapasiteetti 1750 Lbs, 23-3/4 x 49 | AG7KAD

WESCO 273290 alumiininen U-venetrukki teräskahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 23-3/4" x 49"

Varastossa
Tuote: AG7KAD Malli: 273290

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Boat-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Kannen materiaalialumiini
KahvaTeräs
Kantavuus1750 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys23.75 "
Alustan tyyliavoin
kallistuvaKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.825
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)60.33

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAlustan tyyliPyörän materiaaliHinta
WESCO 273296 alumiininen U-boat Trukki Teräskahvalla, 1750 Lbs Kapasiteetti, 16" x 64" | AG7KAE 273296Taitto1750 lb61 "64 "16 "avoinpolyuretaani€802.42
WESCO 270339 alumiininen U-boat Trukki Kahva, 1322 Lbs Kapasiteetti, 16" x 63" | AG7KAF 270339Irrotettava+0.8 astetta C 37 astetta C.61 "63 "16 "avoinpolyuretaani€547.16
WESCO 273291 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 16 "x 60" | AG7KAG 273291-1750 lb60 "63 "16 "Kulutuspintapolyuretaani€564.65
WESCO 273292 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 18 "x 60" | AG7KAJ 273292-1750 lb60 "63 "18 "Kulutuspintapolyuretaani€421.38
WESCO 273295 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 24 "x 63" | AG7KAK 273295-1750 lb60 "63 "24 "Kulutuspintapolyuretaani€799.56
WESCO 273293 Maalattu teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, 1750 kg kapasiteetti, 17-1/2 "x 53" | AG7KAL 273293-1750 lb61.25 "53 "17.5 "TasoitaMoldon-kumi€345.53
WESCO 273294 Maalattu teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, 1750 kg kapasiteetti, 16-1/4 "x 63" | AG7KAM 273294-1750 lb60 "63 "16.25 "PuuMoldon-kumi€375.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273290 alumiininen U-venetrukki teräskahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 23-3/4" x 49"
€369.04 / yksikkö