WESCO 273294 Painted Steel U-boat Truck With Handle, 1750 Lbs Capacity, 16-1/4 x 63 | AG7KAM

WESCO 273294 Maalatusta teräksestä valmistettu U-venetrukki kahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 16-1/4" x 63"

Varastossa
Tuote: AG7KAM Malli: 273294

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Boat-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Kannen materiaaliMaalattu teräs
Kantavuus1750 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys16.25 "
Alustan tyyliPuu
kallistuvaKyllä
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)41.28

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAlustan tyyliPyörän materiaaliHinta
WESCO 273290 alumiininen U-venetrukki teräskahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 23-3/4" x 49" | AG7KAD 273290Teräs1750 lb66 "49 "23.75 "avoinpolyuretaani€369.04
WESCO 273296 alumiininen U-boat Trukki Teräskahvalla, 1750 Lbs Kapasiteetti, 16" x 64" | AG7KAE 273296Taitto1750 lb61 "64 "16 "avoinpolyuretaani€802.42
WESCO 270339 alumiininen U-boat Trukki Kahva, 1322 Lbs Kapasiteetti, 16" x 63" | AG7KAF 270339Irrotettava+0.8 astetta C 37 astetta C.61 "63 "16 "avoinpolyuretaani€547.16
WESCO 273291 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 16 "x 60" | AG7KAG 273291-1750 lb60 "63 "16 "Kulutuspintapolyuretaani€564.65
WESCO 273292 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 18 "x 60" | AG7KAJ 273292-1750 lb60 "63 "18 "Kulutuspintapolyuretaani€421.38
WESCO 273295 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 24 "x 63" | AG7KAK 273295-1750 lb60 "63 "24 "Kulutuspintapolyuretaani€799.56
WESCO 273293 Maalattu teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, 1750 kg kapasiteetti, 17-1/2 "x 53" | AG7KAL 273293-1750 lb61.25 "53 "17.5 "TasoitaMoldon-kumi€345.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273294 Maalatusta teräksestä valmistettu U-venetrukki kahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 16-1/4" x 63"
€375.68 / yksikkö