Kierretyt rungot

Suodattaa

TyyliMalliMitat D1Sylinterin tehollisen alueen eteneminenSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänMitat EDimensio E1Mitat FMitta L Vedä sisäänUlottuvuus SHinta (ei alv)
ACDT181311.73 "0.77 neliömetriä0.46 neliömetriä0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€420.77
ACDT182511.73 "0.77 neliömetriä0.46 neliömetriä0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€364.04
ACDT271512.02 "1.22 neliömetriä0.82 neliömetriä0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€622.52
ACDT272512.02 "1.22 neliömetriä0.82 neliömetriä0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€419.16
TyyliMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat F1Ulottuvuus JMitat PHinta (ei alv)
ACSM21310.19 "0.08 neliömetriä2.22 "-0.75 "-0.47 "-€188.01
ACSM2710.19 "0.08 neliömetriä1.61 "-0.75 "-0.48 "-€225.25
ACSM51310.31 "0.24 neliömetriä2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€303.04
ACSM5710.31 "0.24 neliömetriä2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€275.48
ACSM10710.47 "0.5 neliömetriä2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€308.57
ACSM101310.47 "0.5 neliömetriä2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€294.05
TyyliMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat PUlottuvuus SMitta THinta (ei alv)
ACST471--------€214.02
ACST2131--------€200.03
ACST271--------€162.52
ACST41310.27 "0.2 neliömetriä2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ACST92510.39 "0.39 neliömetriä4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16
ACST9710.39 "0.39 neliömetriä2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ACST91310.39 "0.39 neliömetriä3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ACST181310.63 "0.79 neliömetriä3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€326.71
ACST182510.63 "0.79 neliömetriä4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€438.22
ACST271510.71 "1.22 neliömetriä3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€429.40
ACST272510.71 "1.22 neliömetriä4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€436.20
ACST401310.78 "1.76 neliömetriä3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€419.36
ACST402510.78 "1.76 neliömetriä4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€458.86

Kierretyt rungot

Enerpac Kierteellisiä runkosylintereitä käytetään jakoputken tai kiinnityslevyn kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen, tukemiseen tai poistamiseen suurpainesovelluksissa. Niissä on kierrerunko, joka varmistaa oikean asennon ja sujuvan asennuksen. Ne on varustettu kierteillä varustetuilla männillä, joiden avulla tyynyt ja jatkeet voidaan kiinnittää työkappaleiden suojaamiseksi ja lisää puristustukea. Nämä terässylinterit on integroitu polyuretaani- / Buna N -tiivisteisiin, jotka kestävät erinomaisesti alkoholia, öljypohjaisia ​​öljyjä ja silikonirasvoja, ja ne kestävät 580-5000 psi: n paineita. Valitse laajasta valikoimasta näitä kierteitettyjä sylintereitä, saatavana iskunpituuksina 0.28, 0.51, 0.59 ja 0.98 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?