WESCO 273291 sinkitty teräs U-vene, jossa kahva, kapasiteetti 1750 paunaa, 16 x 60 | AG7KAG

WESCO 273291 Sinkitystä teräksestä valmistettu U-venetrukki kahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 16" x 60"

Varastossa
Tuote: AG7KAG Malli: 273291

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Boat-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Kannen materiaaliGalvanisoitu teräs
Kantavuus1750 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys16 "
Alustan tyyliKulutuspinta
kallistuvaEi
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.215
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAlustan tyyliPyörän materiaaliHinta
WESCO 273290 alumiininen U-venetrukki teräskahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 23-3/4" x 49" | AG7KAD 273290Teräs1750 lb66 "49 "23.75 "avoinpolyuretaani€369.04
WESCO 273296 alumiininen U-boat Trukki Teräskahvalla, 1750 Lbs Kapasiteetti, 16" x 64" | AG7KAE 273296Taitto1750 lb61 "64 "16 "avoinpolyuretaani€802.42
WESCO 270339 alumiininen U-boat Trukki Kahva, 1322 Lbs Kapasiteetti, 16" x 63" | AG7KAF 270339Irrotettava+0.8 astetta C 37 astetta C.61 "63 "16 "avoinpolyuretaani€547.16
WESCO 273292 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 18 "x 60" | AG7KAJ 273292-1750 lb60 "63 "18 "Kulutuspintapolyuretaani€421.38
WESCO 273295 sinkitty teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, kapasiteetti 1750 kg, 24 "x 63" | AG7KAK 273295-1750 lb60 "63 "24 "Kulutuspintapolyuretaani€799.56
WESCO 273293 Maalattu teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, 1750 kg kapasiteetti, 17-1/2 "x 53" | AG7KAL 273293-1750 lb61.25 "53 "17.5 "TasoitaMoldon-kumi€345.53
WESCO 273294 Maalattu teräs U-vene kuorma-auto kahvalla, 1750 kg kapasiteetti, 16-1/4 "x 63" | AG7KAM 273294-1750 lb60 "63 "16.25 "PuuMoldon-kumi€375.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273291 Sinkitystä teräksestä valmistettu U-venetrukki kahvalla, kapasiteetti 1750 lbs, 16" x 60"
€564.65 / yksikkö