WESCO 272281 Plastic Value Platform -kuorma-auto, kapasiteetti 265 paunaa, 19-1 / 4 x 8 x 22-1 / 4 | AG7KCJ

WESCO 272281 Muovinen arvolava-auto, kapasiteetti 265 lbs, 19-1/4" x 8" x 22-1/4"

Varastossa
Tuote: AG7KCJ Malli: 272281

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Kantavuus265 lb
MateriaaliMuovi
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus34.5 "
Kokonaispituus27.5 "
kokonaisleveys19.25 "
Alustan koko19.25 "x 27.5"
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)48.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272282 muovinen arvolava-auto, kapasiteetti 265 lbs, 22" x 8" x 30-1/2" | AG7KCK 27228233.5 "22 "€121.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272281 Muovinen arvolava-auto, kapasiteetti 265 lbs, 19-1/4" x 8" x 22-1/4"
€104.12 / yksikkö