MORSE DRUM 410-sarjan raskaaseen käyttöön tarkoitettu hydraulinostin


Suodattaa
Kapasiteetti: 1200 lbs. , Annostelun korkeus: 72 " , rummun halkaisija: 22 "- 23.5" , Rummun koko: 55 gal. , Räjähdyssuojattu: Ei , HP: 1 hv , Pituus: 62.5 " , Max. Valukorkeus: 72 " , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , vaihe: 1 , Kipinänkestävä: Kyllä
TyyliMallieräLift-tyyliMoottorin ohjausMoottorityyppiKallistustyyliJänniteHinta (ei alv)
A
410-115
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierAkun--Akun12V DC-€9,314.45
B
410M-124
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierIlmavoimaOn/Off venttiiliIlmavoimaVedä ketjua--
Tarjouspyyntö
C
410-120
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierVaihtovirtaKytkin, johto, pistoke-Vedä ketjua115V AC€8,452.50
D
410
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierKäsipumppu--Vedä ketjua-€6,561.55
D
410M
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierKäsipumppu--Vedä ketjua--
Tarjouspyyntö
E
410-114
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierIlmavoimaOn/Off venttiiliIlmavoimaIlmavoima-€9,461.45
D
410-110
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierVaihtovirtaKytkin, johto, pistoke-Vaihtovirta115V AC€9,555.00
F
410-125
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierAkunSisäänrakennettu-Vedä ketjua12V DC-€8,198.59
E
410M-114
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierIlmavoimaOn/Off venttiiliIlmavoimaIlmavoima--
Tarjouspyyntö
B
410-124
Heavy Duty Hydra-Lift KarrierIlmavoimaOn/Off venttiiliIlmavoimaVedä ketjua-€8,365.64
G
410-117
Hydra-Lift Karrier--AC-moottori-200V€10,169.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?