WESCO 272282 muovinen arvolavatrukki, 265 lbs, kapasiteetti, 22 x 8 x 30-1/2 | AG7KCK

WESCO 272282 Muovinen arvolavatrukki, kapasiteetti 265 lbs, 22" x 8" x 30-1/2"

Varastossa
Tuote: AG7KCK Malli: 272282

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Kantavuus265 lb
MateriaaliMuovi
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus34.5 "
Kokonaispituus33.5 "
kokonaisleveys22 "
Alustan koko19.25 "x 27.5"
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272281 muovinen arvolava-auto, kapasiteetti 265 lbs, 19-1/4" x 8" x 22-1/4" | AG7KCJ 27228127.5 "19.25 "€104.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272282 Muovinen arvolavatrukki, kapasiteetti 265 lbs, 22" x 8" x 30-1/2"
€121.05 / yksikkö