LYON DD53123 Box Locker, kokoamaton, 5 Taso, 36 tuumaa | AE4EDQ 5JN96

LYON DD53123 laatikkolokero, kokoamaton, 5 taso, 36 tuumaa

Tuote: AE4EDQ Malli: DD53123Ristiviite: 5JN96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppi1-pisteveto
perintö6"
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveä, (15) Henkilö
Kaapin oven tyyppilouvered
Lukitusjärjestelmälatching
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys13.875 "
Avauskorkeus10.625 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
eläinViisi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.28
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinHinta
LYON DD5352SU laatikkolokero, koko 12 x 12 x 54 tuumaa, harmaa | AD8FQD 4JXC9 DD5352SU10.625 "koollaHarmaa9.25 "12 "54 "12 "Neljä€521.69
LYON DD53523SU laatikkolokero, koko 36 x 12 x 54 tuumaa, harmaa | AD8FQE 4JXD1 DD53523SU10.625 "koollaHarmaa9.25 "12 "54 "36 "Neljä€1,348.46
LYON DD5302SU Box Locker, kokoamaton, koko 12 x 12 x 66 tuumaa, harmaa | AD8FQF 4JXD2 DD5302SU10.625 "koollaHarmaa9.25 "12 "66 "12 "Viisi€398.72
LYON DD5332SU Box Locker, koottuna, koko 12 x 12 tuumaa | AD8FQK 4JXD6 DD5332SU10.625 "koollaHarmaa9.25 "12 "78 "12 "Kuusi-
Tarjouspyyntö
LYON DD53323SU Box Locker, koottuna, koko 36 x 12 tuumaa | AD8FQL 4JXD7 DD53323SU10.625 "koollaHarmaa9.25 "12 "78 "36 "Kuusi€1,372.85
LYON PP5352SU Box Locker, koko 12 x 12 x 54 tuumaa, Kitti | AD8FRV 4JXH2 PP5352SU10.625 "koollakitti9.25 "12 "54 "12 "Neljä€497.83
LYON PP53523SU Box Locker, koko 36 x 12 x 54 tuumaa, Kitti | AD8FRW 4JXH3 PP53523SU10.625 "koollakitti9.25 "12 "54 "36 "Neljä€1,348.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD53123 laatikkolokero, kokoamaton, 5 taso, 36 tuumaa