WESCO Arvo muovinen kuorma-auto


Suodattaa
Kantavuus: 265 lb , Materiaali: Muovi , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 34.5 " , Alustan koko: 19.25 "x 27.5" , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
272281
27.5 "19.25 "€104.12
A
272282
33.5 "22 "€121.05

Arvo muovinen kuorma-auto

Wesco Value -muoviset kuorma-autot sopivat erinomaisesti varastoihin, vähittäiskauppoihin, rakennustyömaille ja valmistusteollisuuteen enintään 265 paunan kuormien nostamiseen tai kuljettamiseen. Niissä on teräsvahvistettu alusta erinomaiselle palonkestävyydelle sekä kiinteät ja taittuvat kahvat, jotka on helppo säilyttää pienikokoisina välilyöntejä. Nämä kuorma-autot on integroitu kumipyörien kanssa iskujen ja iskukuormien vaimentamiseksi sekä erinomaisen lattian suojaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?