Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 23NU19 Kosteusmittarin tappi ja pinnoitta | AB7KJD

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 23NU19 Kosteusmittarin tappi ja tappiton

Varastossa
Tuote: AB7KJD Malli: 23NU19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusmittari
Akun tyyppi9V
Kaapelin pituus3.8ft.
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Kosteuspitoisuus0 ja 99
Kosteuspitoisuuden tarkkuusNastatila +/- 3% Lukeminen 5 numeroa, pinless-tila Suhteellinen lukema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)20.65
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Manuaalinen tai automaattinen kalibrointitarkistus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiData HoldnäyttöHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 Kosteusmittari Digitaalinen ja Led | AD3FRR 3YXP8 MMD70039 VoltPidä, nauhoita (min / max)LED- ja LCD-digitaalinäyttö€432.89
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MM6012 yleiskäyttöinen kosteusmittari, 0–50 % kosteus, LCD, 3.5 jalkaa Kaapelin pituus | CJ2HHD 15x981 MM6012---€395.13
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TS06 Kosteusmittari, 1.5 - 33 %/5 - 50 % Kosteuspitoisuus | CJ2VCB 53CJ26 TS06---€83.54
YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC MMH800 nastaton/nastaton kosteusmittari, lämpötila ja kosteus, LCD | CJ3ABT 15x978 MMH800---€162.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 23NU19 Kosteusmittarin tappi ja tappiton
€283.63 / yksikkö