WESCO 270456 Teräslankahäkkinen lava-auto, kumipyörät, 660 paunan kapasiteetti | AG7JZX

WESCO 270456 Teräslankahäkkitrukki, kumipyörät, kapasiteetti 660 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JZX Malli: 270456

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripuolinen lava-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L35 "x 23"
Kantavuus660 lb
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys23 "
Alustan materiaaliTeräs
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)58.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270461 Teräslangalla varustettu häkkinen kuorma-auto, kumipyörät, kapasiteetti 1100 paunaa AG7JZY 2704611100 lb40 "48 "30 "€1,307.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270456 Teräslankahäkkitrukki, kumipyörät, kapasiteetti 660 lbs
€958.14 / yksikkö