WESCO 270461 Teräslangalla varustettu häkkinen kuorma-auto, kumipyörät, kapasiteetti 1100 paunaa AG7JZY

WESCO 270461 Teräslankahäkkitrukki, kumipyörät, kapasiteetti 1100 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JZY Malli: 270461

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,307.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripuolinen lava-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L48 "x 30"
Kantavuus1100 lb
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
Alustan materiaaliTeräs
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270456 Teräslankahäkkinen lava-auto, kumipyörät, 660 paunan kapasiteetti | AG7JZX 270456660 lb36 "35 "23 "€958.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270461 Teräslankahäkkitrukki, kumipyörät, kapasiteetti 1100 lbs
€1,307.19 / yksikkö