WESCO 270389 alumiininen pitkäkansitrukki taitettavalla kahvalla, kapasiteetti 660 lbs | AG7KAZ

WESCO 270389 alumiininen pitkäkansitrukki taitettavalla kahvalla, kapasiteetti 660 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KAZ Malli: 270389

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Kansi P x L58.5 "x 18.5"
Kannen materiaalialumiini
KahvaDual taitto
Kahvan korkeus35.5 "
Kantavuus660 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus58.5 "
kokonaisleveys18.5 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)148.59
Laivan leveys (cm)46.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan korkeusKantavuusPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270382 Alumiininen taitettava Ergo-kahva kuorma-auto, 660 paunan kapasiteetti | AG7KAW 270382Taitettava eurooppalaistyylinen41 "660 lb441 "35.5 "24 "€309.44
WESCO 272076 Alumiininen taittokahva, kapasiteetti 350 paunaa AG7KAX 272076Taitto34.5 "350 lb434.5 "29 "18.5 "€230.67
WESCO 272112 Alumiininen taittokahva, kapasiteetti 550 paunaa AG7KAY 272112Taitto35.5 "550 lb435.5 "35.5 "24 "€331.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270389 alumiininen pitkäkansitrukki taitettavalla kahvalla, kapasiteetti 660 lbs
€460.90 / yksikkö