WESCO 272112 Alumiininen taittokahva, kapasiteetti 550 paunaa AG7KAY

WESCO 272112 Alumiininen taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 550 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KAY Malli: 272112

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L35.5 "x 24"
Kannen materiaalialumiini
KahvaTaitto
Kahvan korkeus35.5 "
Kantavuus550 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus35.5 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan korkeusKantavuusPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270382 Alumiininen taitettava Ergo-kahva kuorma-auto, 660 paunan kapasiteetti | AG7KAW 270382Taitettava eurooppalaistyylinen41 "660 lb441 "35.5 "24 "€309.44
WESCO 272076 Alumiininen taittokahva, kapasiteetti 350 paunaa AG7KAX 272076Taitto34.5 "350 lb434.5 "29 "18.5 "€230.67
WESCO 270389 alumiininen pitkäkansitrukki taitettavalla kahvalla, kapasiteetti 660 lbs | AG7KAZ 270389Dual taitto35.5 "660 lb635.5 "58.5 "18.5 "€460.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272112 Alumiininen taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 550 lbs
€331.78 / yksikkö