WESCO 272076 Alumiininen taittokahva, kapasiteetti 350 paunaa AG7KAX

WESCO 272076 Alumiininen taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 350 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KAX Malli: 272076

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L29 "x 18.5"
Kannen materiaalialumiini
KahvaTaitto
Kahvan korkeus34.5 "
Kantavuus350 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus34.5 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys18.5 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)46.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan korkeusKantavuusPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270382 Alumiininen taitettava Ergo-kahva kuorma-auto, 660 paunan kapasiteetti | AG7KAW 270382Taitettava eurooppalaistyylinen41 "660 lb441 "35.5 "24 "€328.36
WESCO 272112 Alumiininen taittokahva, kapasiteetti 550 paunaa AG7KAY 272112Taitto35.5 "550 lb435.5 "35.5 "24 "€331.78
WESCO 270389 alumiininen pitkäkansitrukki taitettavalla kahvalla, kapasiteetti 660 lbs | AG7KAZ 270389Dual taitto35.5 "660 lb635.5 "58.5 "18.5 "€460.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272076 Alumiininen taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 350 lbs
€230.67 / yksikkö