WESCO Mini vinssin pinoajat


Suodattaa
Väri: Keltainen , Haarukan leveys: 2" , Materiaali: Teräs , Alustan pituus: 19.5 " , Alustan leveys: 21 " , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMalliRulla Dia.Haarukan pituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
273202
2"16 "41 "3.75 "265 lb53.75 "27.5 "18.5 "€822.63
B
273201
4"19.75 "43 "2.75 "330 lb58 "33.75 "22.75 "€881.76
C
273200
4"19.75 "43 "2.75 "176 lb58 "33.75 "21.5 "€741.91

Mini vinssin pinoajat

Wescon minivinssillä on kaksi kääntyvää pyörää ja jäykät nailonista/polyuretaanista valmistetut pyörät parantavat ohjattavuutta, alhaista kitkakerrointa ja erinomaisen kantavuuden. Ihanteelliset kapeille käytäville, nämä teräspinoamiskoneet on integroitu vivulla toimivilla pyöränlukoilla estämään pulttia liikkumasta tai kääntymästä lukossa. Niissä on lisäksi mukavat kumiset kädensijat, ja niitä on saatavana 2-4 tuuman rullan halkaisijaltaan Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?