GENERAL ELECTRIC TFJ-kehyskatkaisin


General Electric valettu kotelon katkaisijat (MCCB) on suunniteltu estämään liitettyjen laitteiden sähköiset vauriot ylivirran tai oikosulkujen vuoksi. Näitä GE TFJ -katkaisijoita käytetään valmistus-, auto- ja rakennusteollisuudessa.

Suodattaa
Kehystyyppi: TFJ , Napojen lukumäärä: 2 , Jännite: 480
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
TFJ224150
150€2,141.43
Tarjouspyyntö
A
TFJ224150WL
150-
Tarjouspyyntö
A
TFJ224200
200€2,141.43
Tarjouspyyntö
A
TFJ224200WL
200-
Tarjouspyyntö
A
TFJ224225
225-
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Katkaisijassa on bimetallinauha ja sähkömagneetti suojaamaan sekä oikosulku- että ylivirtaolosuhteilta.
  • Kun vakiovirta kulkee johtimen läpi, bimetallinauha kuumenee ja taipuu.
  • Tällaisissa olosuhteissa mekaaninen salpa (katkaisijassa) avaa koskettimet ja katkaisee virran kulun.
  • Oikosulkutilanteessa virta nousee äkillisesti, mikä aiheuttaa männän sähkömagneettisen siirtymisen solenoidissa tai laukaisukelassa.
  • Mäntä osuu laukaisuvipuun ja aktivoi salpamekanismin, jolloin koskettimet avautuvat ja katkaisevat virran.

Ominaisuudet

  • Niissä on muotoiltu kotelorakenne, joka suojaa mekaanisia vaurioita vastaan.
  • Nämä katkaisijat on varustettu 2-napaisella konfiguraatiolla useiden kytkentöjen ohjaamiseen samanaikaisesti.
  • Niissä on kuorman puoleiset napaliittimet, jotka helpottavat liittämistä paneeleihin.
  • Näiden GE TFJ -katkaisijoiden keskeytysarvo on 22kA@480V.
  • Ne kestävät jopa 40 asteen lämpötiloja, ja niitä on saatavana 150 - 225 A:n virtaluokilla.
  • Näissä katkaisimissa on lisäksi lämpömagneettiset laukaisuyksiköt pitkäaikaista ja hetkellistä virran ylikuormitussuojaa varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä tiedän, tarvitseeko General Electricin valettu katkaisija vaihtaa?

Nämä MCCB:t on vaihdettava, jos havaitaan toistuvia laukaisuja, näkyviä vaurioita, palaneen hajua tai epäonnistumista laukaisun jälkeen. Lisäksi, jos kytkin on vanhentunut tai ei enää täytä viimeisimpiä sähkökoodeja ja standardeja, se voi myös olla tarpeen vaihtaa.

Mikä on valettujen koteloiden tehtävä?

Muotoiltuihin koteloihin mahtuu yhteen yksikköön integroituja virtaa kuljettavia komponentteja, laukaisulaitteita ja mekanismeja.

Mistä syistä nämä katkaisijat laukeavat usein?

Tärkeimmät syyt ovat piirin ylikuormitus, oikosulku, maasulkupiikit, viallinen katkaisija tai kaarivika.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivia General Electricin muotoiltuja katkaisijoita?

  • Virta- ja jännitearvot
  • Matkan ominaisuudet
  • Keskeytyskapasiteetti
  • Kuorman koko
  • Ympäristöolosuhteet

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?