DAYTON Rumputeline


Suodattaa
Väri / viimeistely: Punainen jauhemaali , Rakennus: AISI 1020 Teräs (kahvan letkut, hihnat, kanava); AISI 1045 Teräs (akseli); AISI 1080 teräs (tynnyri varpaat); polyolefiinipyörät , Kehys: Kehto on kanavoitua terästä, ristikkäin tuettu , Kahva: Sisäänvedettävä lehtipuu
TyyliMalliKokopyörillePituusLeveysHinta (ei alv)
A
3BA26
600 lb3 "halkaisijaltaan polyolefiini, 2 jäykkä, 2 kääntyvä31 "19 "€222.17
B
3BA27
1000 lb4 "halkaisijaltaan polyolefiini43 "19.75 "€253.48

Rumputeline

Daytonin rumputelineitä käytetään 30/55 gallonan tynnyrien siirtämiseen, sijoittamiseen ja annostelemiseen. Näissä yksiköissä on teräsrakenne, jossa on punainen jauhemaalaus, joka kestää jopa 1000 lb:n kuormat, ja sisään vedettävät kovapuukahvat säilytyksen helpottamiseksi. Ne on lisäksi integroitu jälkiä jättämättömiin polyolefiiniteloihin, jotka tarjoavat lisävipua ja ohjattavuutta työmaalla. Valitse näiden rumputelineiden valikoimasta, jotka ovat saatavilla 31 ja 43 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?