Hydraulinen putkitaivutin
Hydrauliset putkentaivuttimet käyttävät hydraulipainetta teräs-/alumiinisten sähköputkien ja metalliputkien taivutukseen. These putkentaivuttimet kestävät jopa 10000 psi:n painetta ja luovat tasaisen ja rypistymättömännds. Tietyissä malleissa on lisäksi automaattinen pysäytystoiminto, joka pysäyttää koneen automaattisesti ennalta asetettuihin taivutuskulmiin. ThesTaivuttimet voivat toimia joko käsin tai sähkömoottorilla. Suurin osa thesTaivuttimet toimitetaan sarjassa, joka sisältää taivutuskengät, sylinterin, kaksi kääntökenkää, kaksi kääntötappia, taivutusrame, kengän lukkotappi ja kuusi jalkaa pitkä letku. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman these hydrauliset putkentaivuttimet rintaliiveiständs pitää Greenlee, Gardner Bender, RIDGID, Enerpac & Metalpro. ThesHydrauliputkien taivuttajilla voidaan taivuttaa raudasta, teräksestä, pehmeästä teräksestä, jäykästä teräksestä ja alumiinista valmistettuja putkia, putkia ja putkia. Ne generally come unassemilmattu yksiköiden muokkaamiseksi käyttäjän mukaan specfikaatioita.
Hydrauliset putkien taivurit alkaen Gardner Bender toimitetaan kestävässä metallityölaatikossa, joka voidaan helposti lukita ja kuljettaa trukilla. Niissä on astemerkit, jotka on valettu paikalleen tarkkuuden varmistamiseksinds. These Gardner Bender putkien taivuttimet voidaan käyttää sekä manuaalisilla että sähköpumpuilla nopeaa toimintaa vartennds ja vähentää putkien taittumista. Niitä on saatavana taivutussäteinä 3-5/16 - 20 inches.
Putken taivutussarjat alkaen Enerpac ovat raskaassa säilytyslaukussa, jossa on sylinteri, letku, satula, manuaalinen / ilma / sähköpumppu ja Enerpac putken taivuttimen käsikirja. Niiden taivutuskengät & frame on lämpökäsitelty alumiinirakenne parantamaan kovaaness, lujuus ja sitkeys. Kaikki Enerpac taivutussarjat sisältävät BZ-12377 kengän lukitustapit ja BZ-12091 kulmaosoittimet tarkkaan taivutukseen. Tietyt taivutinmallit on lisäksi varustettu kaksitoimisella sylinterillä, joka pystyy työntämään putken suoraan ulos kaareutuvasta kengästä.