ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, pehmustetut kiinnikkeet, viileä sininen, korkea lämpötila


Cool Blue High-Temperature -sarjan ZSI Cush-A-Nator -pehmustetut puristimet sopivat tukikanavaan letkun tai putken kiinnittämiseksi ja pitämiseksi. Ne helpottavat nopeaa asennusta ja uudelleentyöstöä putkisto- ja mekaanisissa sovelluksissa.

Suodattaa
Väri: sininen , Materiaali: Teräs
TyyliMalliPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
HT04
-1 / 4 "€9.74
A
HT48
-3"€26.82
A
HT72
-4-1 / 2 "€51.07
A
HT66
-4-1 / 8 "€46.77
A
HT64
-4"€45.34
A
HT50
-3-1 / 8 "€28.73
A
HT34
-2-1 / 8 "€20.43
A
HT30
-1-7 / 8 "€15.56
A
HT24
-1-1 / 2 "€12.60
A
HT20
-1-1 / 4 "€12.22
A
HT14
-7 / 8 "€10.88
A
HT12
-3 / 4 "€10.21
A
HT10
-5 / 8 "€9.93
A
HT56
-3-1 / 2 "€35.32
A
HT06
-3 / 8 "€9.74
A
HT46
-2-7 / 8 "€26.15
A
HT26
-1-5 / 8 "€13.94
A
HT16
-1"€11.26
A
HT18
-1-1 / 8 "€11.84
A
HT36
-2-1 / 4 "€20.81
A
HT08
-1 / 2 "€9.74
A
HT42
-2-5 / 8 "€22.15
A
HT22
-1-3 / 8 "€12.60
A
HT32
-2"€18.42
A
HT28
-1-3 / 4 "€14.99
A
HT38
-2-3 / 8 "€21.29
A
HT40
-2-1 / 2 "€21.67
A
HT21P
1"-€12.50
A
HT30P
1-1 / 2 "-€15.56
A
HT14P
1 / 2 "-€10.88
A
HT38P
2"-€21.29
A
HT46P
2-1 / 2 "-€26.15
A
HT56P
3"-€35.32
A
HT64P
3-1 / 2 "-€45.34
A
HT17P
3 / 4 "-€11.65
A
HT72P
4"-€51.07

Ominaisuudet

  • Pehmustetuissa ZSI-kiinnittimissä on "Thumb Drive", jossa on vipukielekkeet ja elävä sarana, jonka avulla pehmusteeseen on helppo tarttua, se avata ja asentaa tukikanaviin.
  • Näissä Cush-A-Nator-tyynynkiristimissä on puristussäädin, jossa on sivuaukko ja puristuksen ohjauskieleke paineen tasaamiseksi putken ympärille.
  • Niiden läpipultattava tyynyrakenne on mekaanisesti yhdistetty tukiteräspuristin, mikä muodostaa yhden yksikön ja estää tyynyn liiallisesta tärinästä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden ZSI-pehmusteisten puristimien käyttölämpötila?

-65 - 340 astetta F

Vaativatko nämä ZSI-pehmustetut puristimet pohjakanavan poistamista asennuksen aikana?

Näitä Cool Blue, High-Temperature -sarjan ZSI Cush-A-Nator -pehmusteisia kiinnikkeitä voidaan kääntää ja kohdistaa kanavaan helpottamaan säätöä ilman, että irrotat muita kiinnikkeitä tai siirrät pohjatuen kanavaa.

Mistä ZSI-pehmustetut puristimet on tehty?

Näissä Cush-A-Nator (HT) High Temperature Series -puristimien tyynyissä on kestävä termoplastinen kumirakenne, joka kestää korkeaa lämpöä samalla kun ne kestävät tärinää ja vaurioita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?