WESCO 240024 Vakio teräsrumpu teline, polyolefiinipyörät pyörillä, kapasiteetti 600 lbs | AG7HGR CWS-10

WESCO 240024 tavallinen teräsrumpu, polyolefiinipyörät pyörillä, kapasiteetti 600 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HGR Malli: 240024Ristiviite: CWS-10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
pyörille2 kääntyvää
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus32.5 "
kokonaisleveys19.5 "
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)49.53

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee teräsputkia
    • Suunniteltu kuljettamaan 208.2 litran rumpuja
    • Kallistusvipu, joka tarjoaa ergonomisemman ja turvallisemman ratkaisun rummun nostamiseen ja annosteluun
    • Erityisominaisuudet: Kääntyvät pyörät rungon sisällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 240022 vakioteräsrumpu, polyolefiinipyörät rungon sisällä, kapasiteetti 600 lbs | AG7HGP CW-10 240022€208.42
WESCO 240023 Vakio teräsrumpu teline, polyolefiini, kapasiteetti 600 lbs | AG7HGQ CWO-10 240023€212.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240024 tavallinen teräsrumpu, polyolefiinipyörät pyörillä, kapasiteetti 600 paunaa
€274.82 / yksikkö