WESCO 240023 Vakio teräsrumpu teline, polyolefiini, kapasiteetti 600 lbs | AG7HGQ CWO-10

WESCO 240023 tavallinen teräsrumpu, polyolefiini, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HGQ Malli: 240023Ristiviite: CWO-10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus32.5 "
kokonaisleveys19.5 "
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)49.53

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee teräsputkia
    • Kuljettaa 208.2 litran rumpuja
    • Kallistusvipu, joka tarjoaa ergonomisemman ja turvallisemman ratkaisun rummun nostamiseen ja annosteluun
    • Erityisominaisuudet: Pyörät rungon ulkopuolella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 240022 vakioteräsrumpu, polyolefiinipyörät rungon sisällä, kapasiteetti 600 lbs | AG7HGP CW-10 240022€208.42
WESCO 240024 Vakio teräsrumpu teline, polyolefiinipyörät pyörillä, kapasiteetti 600 lbs | AG7HGR CWS-10 240024€274.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240023 tavallinen teräsrumpu, polyolefiini, kapasiteetti 600 lbs
€212.63 / yksikkö