WESCO 230055 Nenälevyn jatke 12 tuumaa K 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7LNU Malli: 230055Ristiviite: 4FE70 / NE-28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-auton nenälevyn jatke
Kantavuus850 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)73.15
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 230053 vinssinostovaihtoehto | AD7LNT 4FE69 / WLF 230053Vinssinostin70 "30 "25 "€4,748.80
WESCO 260160 -alustavaihtoehto | AD7LNV 4FE71 / SP-20 260160Irrotettava kansilevy7"20 "20 "€283.76
WESCO 270076 MSWK pneumaattinen pyörä, teräs, 850 lb Kapasiteetti, 10 tuumaa | AD7LNW 4FE72 / MSWK 270076Super Wheel4.5 "20.5 "11.5 "€325.79
WESCO 230059 Porraskuorma-autolla toimiva kuorma-auton potkupyörä, kapasiteetti 850 paunaa AG7HYU KOW 230059Työntöpyörä---€832.29
WESCO 230060 Stairking Battery Powered Appliance Truck Akkulaturin johto, 20 "pituus | AG7HYV BC 230060Savukkeensytyttimen laturi---€109.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230055 Nenälevyn jatke 12 tuumaa K 4 tuumaa pituus
€247.50 / yksikkö