WESCO 270076 MSWK pneumaattinen pyörä, teräs, 850 lb Kapasiteetti, 10 tuumaa | AD7LNW 4FE72 / MSWK

WESCO 270076 MSWK pneumaattinen pyörä, teräs, kapasiteetti 850 lb, 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LNW Malli: 270076Ristiviite: 4FE72 / MSWK

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper Wheel
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus20.5 "
kokonaisleveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tukemaan portaiden kiipeilylaitteiden kuorma-autoja; ihanteellinen käytettäväksi teollisissa ja kaupallisissa materiaalinkäsittelysovelluksissa
    • Halkaisijaltaan 10 tuuman pneumaattinen pyörä rullaa tasaisesti minkä tahansa pinnan yli
    • Antaa 4 pyörän paikannuksen helpottaa kuljetusta karkealla pinnalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 230053 vinssinostovaihtoehto | AD7LNT 4FE69 / WLF 230053Vinssinostin70 "30 "25 "€4,748.80
WESCO 230055 Nenälevyn jatke 12 tuumaa H 4 tuuman pituus | AD7LNU 4FE70 / NE-28 230055Käsikuorma-auton nenälevyn jatke4"12 "28 "€247.50
WESCO 260160 -alustavaihtoehto | AD7LNV 4FE71 / SP-20 260160Irrotettava kansilevy7"20 "20 "€283.76
WESCO 230059 Porraskuorma-autolla toimiva kuorma-auton potkupyörä, kapasiteetti 850 paunaa AG7HYU KOW 230059Työntöpyörä---€832.29
WESCO 230060 Stairking Battery Powered Appliance Truck Akkulaturin johto, 20 "pituus | AG7HYV BC 230060Savukkeensytyttimen laturi---€109.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270076 MSWK pneumaattinen pyörä, teräs, kapasiteetti 850 lb, 10 tuumaa
€325.79 / yksikkö