A Taustamateriaali: Akryyli / puuvilla / polyesteri , Sulkemistapa: Liuku päälle , Pinnoitteen peitto: Kämmen ja sormenpäät , Pinnoitusviimeistely: Korotetut pisteet , Pinnoitemateriaali: PVC , Väri: Harmaa , Mansetti: Neuloa ranne , Leikkaa: CE-taso 2 , Sormen materiaali: Akryyli , Sormetyyli: Koko , rystysten pehmustemateriaali: Akryyli , Pituus: 9.5 " , vuorauksen materiaali: vuoriton , Palm Rakentaminen: PVC , Palm materiaali: Latex , Tikkausmateriaali: Akryyli / polyesteri / puuvilla , Peukalon tyyli: siipi
NXG-eristetyt käsineet
Memphis 9690 -turvalliset NXG-eristetyt käsineet tarjoavat suojaa ja lämpöä kylmissä ja vaarallisissa ympäristöissä. Niitä käytetään kylmäsäilytyssovelluksissa, kaupallisessa kalastuksessa ja pakastepakkauksissa, joissa työntekijät kohtaavat alhaisia lämpötiloja ja mahdollisia käsivammoja. Nämä käsineet tarjoavat lämpöeristyksen ja turvaominaisuudet, jotka takaavat työntekijöiden mukavuuden ja suojan.
Ominaisuudet
- Nämä käsineet on valmistettu neulemateriaalista, jossa on yhdistetty akryylia, puuvillaa ja polyesteriä, mikä tarjoaa lämpöä, mukavuutta ja joustavuutta.
- Ne on suunniteltu sekä vasen- että oikeakätiseen käyttöön, mikä tarjoaa monipuolisuutta ja mukavuutta käyttäjälleen.
- Näissä ANSI-standardin käsineissä on lateksipinnoite kämmenessä, mikä parantaa pitoa ja suojaa erilaisissa työskenaarioissa.
- Ne soveltuvat käytettäväksi ympäristöissä, joiden enimmäislämpötila on 284 astetta F.
- Nämä Flextherm-sarjan hanskat peittävät sormen täydellisesti ja tarjoavat kattavan suojan käyttäjän käsille.