WESCO Portaiden kiipeilylaitteiden käsiautotarvikkeet


Suodattaa
Kantavuus: 850 lb , Materiaali: Alumiini , Kokonaissyvyys: 4"
TyyliMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
230060
Savukkeensytyttimen laturi---€109.02
B
260160
Irrotettava kansilevy7"20 "20 "€283.76
C
230055
Käsikuorma-auton nenälevyn jatke4"12 "28 "€247.50
D
230059
Työntöpyörä---€832.29
E
270076
Super Wheel4.5 "20.5 "11.5 "€252.49
F
230053
Vinssinostin70 "30 "25 "€4,748.80

Portaiden kiipeilylaitteiden käsiautotarvikkeet

Wesco StairKing akkukäyttöiset laitteiden trukitarvikkeet helpottavat raskas esineiden siirtämistä portaita ylöspäin vaivattomasti. Näiden käsikäyttöisten vinssinostimien nostokorkeus on 70 tuumaa, ja ne voidaan helposti asentaa kentälle jälkiasennuksena. Nenälevyn jatkeet kiinnittyvät helposti tavalliseen varvaslevyyn ja lisäävät lastinkapasiteetin 850 lb: iin. Työntöpyörät mahdollistavat nelipyörän paikannuksen ohjattavuutta tasaisille tai karkeille pinnoille. Nämä lisävarusteet laajentavat yhteensopivien käsiautojen hyödyllisyyttä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?