Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51134 Keskikokoinen 5 tuuman fenolilevy | AG2CHG 31GG21

WEILER 51134 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 5 tuumaa fenoli

Varastossa
Tuote: AG2CHG Malli: 51134Ristiviite: 31GG21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKeskikokoinen
sisu40
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.85
Laivan leveys (cm)12.85
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennuskokoHinta
WEILER 51135 Hiontalevy, keskikokoinen, 5 tuuman fenolinen | AG2CHH 31GG22 51135Keskikokoinen607 / 8 "€11.16
WEILER 51156 Hiontalevy, keskikokoinen, 5 tuuman fenolinen | AG2CHU 31GG33 51156Keskikokoinen405 / 8 "-11€17.04
WEILER 51158 Hiontalevy Fine 5 tuuman fenolinen | AG2CHV 31GG35 51158Loppu805 / 8 "-11€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51134 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 5 tuumaa fenoli
€11.16 / yksikkö