Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51158 Hiontalevy Fine 5 tuuman fenolinen | AG2CHV 31GG35

WEILER 51158 Hiomaläppälevy Hieno 5 tuuman fenoli

Varastossa
Tuote: AG2CHV Malli: 51158Ristiviite: 31GG35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaLoppu
sisu80
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko5 / 8 "-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennuskokoHinta
WEILER 51134 Keskikokoinen 5 tuuman fenolilevy | AG2CHG 31GG21 51134Keskikokoinen407 / 8 "€11.16
WEILER 51135 Hiontalevy, keskikokoinen, 5 tuuman fenolinen | AG2CHH 31GG22 51135Keskikokoinen607 / 8 "€11.16
WEILER 51156 Hiontalevy, keskikokoinen, 5 tuuman fenolinen | AG2CHU 31GG33 51156Keskikokoinen405 / 8 "-11€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51158 Hiomaläppälevy Hieno 5 tuuman fenoli
€17.04 / yksikkö