JET TOOLS Höylä / liitos 9000 rpm


JET Toolsin höylät ja saumauskoneet soveltuvat myös vanhan tai vaurioituneen puun pinnoittamiseen sekä koristeellisten viisteiden ja reunojen luomiseen lautoihin. Ne on suunniteltu kestäviksi ja tarkiksi, jolloin puutyöntekijät voivat saavuttaa johdonmukaisia ​​tuloksia projekteissaan.

Suodattaa
ampeeria: 13 , Amp @ 120V: 13 , Rakennus: Pelti , Nopeus: 9000 rpm
TyyliMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
707400
31 "18.5 "16.5 "€947.61
B
707410
37-1 / 2 "44 "18.5 "€1,141.86

Toimintamekanismi

  • Höylät / saumauskoneet tarjoavat tilavan työtason, jonka avulla käyttäjä voi saavuttaa halutun puun paksuuden.
  • Syöttöpöytää voidaan hienosäätää tarkkoja leikkauksia varten, kun taas ulossyöttöpöytä tukee puuta olennaisesti koneesta poistuttaessa.
  • Ne hyödyntävät vahvaa moottoria, pyöriviä veitsiä ja leikkuripäätä tasaisten ja tasaisten puupintojen tuottamiseksi.

Ominaisuudet

  • JET Tools -höylät / -liittimet sisältävät ylimitoitettuja nuppeja, jotka takaavat maksimaalisen hallinnan ja helppokäyttöisyyden.
  • Niissä on raskas 13 A moottori, joka takaa suuren tehon ja tasaisen toiminnan, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Ne on integroitu johtokääreeseen nopeaa ja helppoa kuljetusta varten, mikä takaa ympäristön turvallisuuden.
  • Näissä JET 9000 RPM -työkaluissa on metallilevyn ulossyöttöpöytä, joka on suunniteltu korkeuden säädöllä tukemaan pitkiä työkappaleita ja minimoimaan nuijauksen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa nämä JET Tools -höylät ja saumauskoneet?

Ne on helppo huoltaa yksinkertaisella voitelulla ja puhdistuksella.

Mahtuvatko nämä JET-höylät pieniin tiloihin?

Kyllä, näissä höylissä on kompakti työpöytärakenne, joka mahdollistaa niiden käytön ahtaissa tiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?