WATTS LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa 30 psi | AH8QVC 38YJ13

WATTS LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa 30 psi

Varastossa
Tuote: AH8QVC Malli: LFU5B-LP-Z3Ristiviite: 38YJ13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,417.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus12.25 "
Pituus10.875 "
MateriaaliLyijytön kupari piiseos
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Putken koko2"
Esiasetetut paineasetukset30 psi
Paineen säätöalue10 - 35 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.612
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliYhteyden tyyppiMateriaaliMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF127W-206 vedenpaineventtiili 3 tuumaa 20-100 psi Rauta | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-laipallinenRauta----€13,112.09
WATTS LFX65BU 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Lyijytön kupari piiseos--27.6 BarX65B33 astetta F1 / 2 "€143.89
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman koko, FNPT x Pex-liitin | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Lyijytön kupari piiseos--400 PSI-33 astetta F-€162.88
Tarjouspyyntö
WATTS LF5M3-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, pronssi | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Pronssi--20.7 BarLFU5B-Z333 astetta F3 / 4 "€374.56
WATTS LFN223FM2 3 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 3 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Lyijytön kupari piiseos--300 PSILFN223F33 astetta F3"€5,710.17
Tarjouspyyntö
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Messinki--20.7 BarLFU5B-Z333 astetta F3 / 4 "€838.89
WATTS 1 LF 223 vedenpaineen alennusventtiili, lyijytön messinki, 1 tuuman putkikoko | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€770.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa 30 psi
€5,417.95 / yksikkö