A B laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 3.5 " , Pultin ympyrän halk.: 2-13 / 16 " , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: standardista poikkeava , Kehyksen materiaali: Alumiini , Eristysluokka: A , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: kierteitetyt , Moottorin alisovellus: Jääkaappi / pakastin , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Tyyppikilven RPM: 1550 , vaihe: 1 , RPM-alue: 1501-1600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 4 " , Akselin pituus: 1 / 2 " , Akselin tyyppi: Kierre 1 / 4-20
Yksikkölaakeroidut moottorit, varjostettu napa
Dayton -yksikön laakerimoottoreissa on alhainen käynnistysmomentti, joka tarjoaa sujuvan ja hiljaisen käynnistyksen sekä taloudellisuuden. Ne on varustettu yksinholkkilaakerilla, joka tarvitsee vähemmän huoltoa kuin moottorit. Nämä yksikön laakerit ovat yleensä vaihdettuja vaurioituneita yksikkölaakereita. Valitse useista näistä yksikkölaakeroiduista moottoreista, jotka ovat saatavana auto- ja impedanssimoottorien lämpösuojausvaihtoehtoina.