WATTS LFN223FM2 3 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 3 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | BP4WXU 0298620

WATTS LFN223FM2 3 vedenpainetta alentava venttiili, 25 - 75 Psi, 3 tuuman koko, kuparipii-seos

Tuote: BP4WXU Malli: LFN223FM2 3Ristiviite: 0298620
€5,710.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLFN223F
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläEi
TyyliStandardi
Leikkaa materiaaliPronssi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpainetta alentava venttiili, 25 - 75 Psi, koko 3 tuumaa, kuparipii-seos

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliYhteyden tyyppiMateriaaliMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF127W-206 vedenpaineventtiili 3 tuumaa 20-100 psi Rauta | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-laipallinenRauta----€13,112.09
WATTS LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTLyijytön kupari piiseos----€5,417.95
WATTS LFX65BU 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Lyijytön kupari piiseos--27.6 BarX65B33 astetta F1 / 2 "€143.89
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman koko, FNPT x Pex-liitin | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Lyijytön kupari piiseos--400 PSI-33 astetta F-€162.88
Tarjouspyyntö
WATTS LF5M3-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, pronssi | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Pronssi--20.7 BarLFU5B-Z333 astetta F3 / 4 "€374.56
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Messinki--20.7 BarLFU5B-Z333 astetta F3 / 4 "€838.89
WATTS 1 LF 223 vedenpaineen alennusventtiili, lyijytön messinki, 1 tuuman putkikoko | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€770.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN223FM2 3 vedenpainetta alentava venttiili, 25 - 75 Psi, 3 tuuman koko, kuparipii-seos
€5,710.17 / yksikkö