DAYTON Paristokäyttöiset tärinät


Suodattaa
dBA: 76 , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: IP 65 , Voima: Mekaanisesti säädettävä , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Lämpötila: 104-astetta F , Asennuslevy: Ei , vaihe: DC , Virtalähde: Sähkö - 12 VDC -akku , Vibraattorin tyyppi: Akkukäyttöinen , Jännite: 12 VDC
TyyliMalliAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysNopeusHinta (ei alv)
A
1DYN7
6.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm€652.00
B
1DYN8
13.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm€753.11

Paristokäyttöiset tärinät

Daytonin akkukäyttöisiä vibraattoreita käytetään kippiautoissa, takaluukun levittimissä, maatalouslaitteissa, suolalaitteissa, seuloissa ja betonipumpuissa puhdistamaan ja helpottamaan materiaalin virtausta kouruista ja roska-astioista. Niissä on alumiinikotelo, joka kestää korroosiota ja tuottaa jopa 76 dBA:n melua. Nämä vibraattorit tarjoavat maksiminopeuden 3600 vpm, ja niitä on saatavana 0.11 ja 0.22 hv:n versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?