Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF5M3-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, pronssi | BP4DVG 0121200

WATTS LF5M3-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, pronssi

Varastossa
Tuote: BP4DVG Model: LF5M3-Z6 3/4Ristiviite: 0121200

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliBuna-N
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Max. Työpaine20.7 Bar
Valmistaja SarjaLFU5B-Z3
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
KiertyyppiNPSM
Leikkaa materiaaliPronssi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.457

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliYhteyden tyyppiMateriaaliMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF127W-206 vedenpaineventtiili 3 tuumaa 20-100 psi Rauta | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-laipallinenRauta----€13,112.09
WATTS LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTLyijytön kupari piiseos----€5,417.95
WATTS LFX65BU 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Lyijytön kupari piiseos--27.6 BarX65B33 astetta F1 / 2 "€143.89
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman koko, FNPT x Pex-liitin | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Lyijytön kupari piiseos--400 PSI-33 astetta F-€162.88
Tarjouspyyntö
WATTS LFN223FM2 3 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 3 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Lyijytön kupari piiseos--300 PSILFN223F33 astetta F3"€5,710.17
Tarjouspyyntö
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Messinki--20.7 BarLFU5B-Z333 astetta F3 / 4 "€838.89
WATTS 1 LF 223 vedenpaineen alennusventtiili, lyijytön messinki, 1 tuuman putkikoko | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€770.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF5M3-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, pronssi
€374.56 / yksikkö