Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFX65BU 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP3LKW 0009929

WATTS LFX65BU 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP3LKW Malli: LFX65BU 1/2Ristiviite: 0009929

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine27.6 Bar
Valmistaja SarjaX65B
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
Leikkaa materiaaliSuunniteltu muovi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliYhteyden tyyppiMateriaaliMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF127W-206 vedenpaineventtiili 3 tuumaa 20-100 psi Rauta | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-laipallinenRauta----€13,112.09
WATTS LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTLyijytön kupari piiseos----€5,417.95
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman koko, FNPT x Pex-liitin | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Lyijytön kupari piiseos--400 PSI-33 astetta F-€162.88
Tarjouspyyntö
WATTS LF5M3-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, pronssi | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Pronssi--20.7 BarLFU5B-Z333 astetta F3 / 4 "€374.56
WATTS LFN223FM2 3 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 3 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Lyijytön kupari piiseos--300 PSILFN223F33 astetta F3"€5,710.17
Tarjouspyyntö
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Messinki--20.7 BarLFU5B-Z333 astetta F3 / 4 "€838.89
WATTS 1 LF 223 vedenpaineen alennusventtiili, lyijytön messinki, 1 tuuman putkikoko | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€770.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFX65BU 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine
€143.89 / yksikkö