Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFRK 909-RV 3/4-1 takaisinvirtauksen korjaussarja, paineenalennusventtiilin kumiosat | AF9TKL 30UK41 / 794061

WATTS LFRK 909-RV 3/4-1 takaisinvirtauksen korjaussarja, paineventtiilin kumiosat

Varastossa
Tuote: AF9TKL Malli: LFRK 909-RV 3/4-1Ristiviite: 30UK41 / 794061

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiilin korjaussarja
ADA-yhteensopivaN
NoudattaminenNSF lyijytön
Pakkauksen sisältöKalvo, levykokoonpano, istuimen O-rengas, matkailuauton O-rengas, 2 männän O-rengas ja voiteluaine
Kit tyyppiVaroventtiilin kumiosien sarja
Valmistaja SarjaRK-LF909
KäytössäLF909

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481905000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFRK 909-RV 3/4-1 takaisinvirtauksen korjaussarja, paineventtiilin kumiosat
€118.56 / yksikkö